4972104 Rollgabelschluessel phosphatiert 600mm

Schraubenschlüssel phosphatiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:4972104
Rubix:3030448
EAN:3660338482328
4972104 Rollgabelschluessel phosphatiert 600mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung62
Länge600 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4972104 Rollgabelschluessel phosphatiert 600mm


  • Norm: ISO 6787
  • Chrom-Vanadium-Stahl mit Phosphatierung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Bessere Zugänglichkeit dank des um 22,5° geneigten Kopfes 
  • Messskala in mm auf der Backe zum schnellen Ermitteln der Größe von Muttern, Rohren usw. 
  • Perfekt parallele Backenflächen
  • Ergonomischer Griff mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • Verjüngter Griff für besseren Halt und geringeres Gewicht bei großen Abmessungen (450 mm und 600 mm)
  • Drehrichtung des Daumenrads: links

Technische Informationen


Attribute
Öffnung62
Länge600 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
347,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std