KQ2L04-02AS-X35 Steckverbindung

Verschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L04-02AS-X35
Rubix:2173034
Hersteller:KQ2L04-02AS-X35
KQ2L04-02AS-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);pom (spannzange, auslöseknopf);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L04-02AS-X35 Steckverbindung


Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der Lösekragen gibt sowohl das Futter als auch die Spannzange frei, um eine geringe Trennkraft für ein einfaches Entfernen des Schlauches zu gewährleisten.

Stärken

-Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen des Schlauches ohne Beschädigung des Schlauches

Anwendungen

Vakuum- und Überdruckanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);pom (spannzange, auslöseknopf);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/4
Anschluss 24
4,17 exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage