TFV 95-112 Verschraubung Bogen 95,IG/IG, Rp 1 1/2, schwarzer Temperguss
Verschraubung Bogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 95-112
Rubix:1425266
Hersteller:112920
EAN:4047322396196


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFV 95-112 Verschraubung Bogen 95,IG/IG, Rp 1 1/2, schwarzer Temperguss
Verschraubung Bogen 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | design symbol a |
| Anschluss 2 | rp 1 1/2 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage