TFV 341-114 Verschraubung 341 IG/AG, Rp/R 1 1/4, schwa. TG feuerverz.
Verschraubung 341
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 341-114
Rubix:802401
Hersteller:113194
EAN:4047322253239


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFV 341-114 Verschraubung 341 IG/AG, Rp/R 1 1/4, schwa. TG feuerverz.
Verschraubung 341 konisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 659 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | konisch dichtend |
| Anschluss 2 | r 1 1/4 |
| Gewindeart | r |
| Min. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen