GN738.1-22-M16X1.5 Magnetstopfen
Magnetstopfen Aluminium, Viton-Dichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 738.1-22-M16X1,5
Rubix:93115
Hersteller:GN 738.1-22-M16X1,5
EAN:4045525365193




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium, alnico, fluor-kautschuk (fkm) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN738.1-22-M16X1.5 Magnetstopfen
Magnetischer Verschlusstopfen aus Aluminium (AlNiCo) mit FKM-Dichtung. Bindet Eisenpartikel im Medium und dichtet im Einsatz bis 180 °C ab.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium, alnico, fluor-kautschuk (fkm) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Form | zylindrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83099090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Gewindedurchmesser
16 mm