GN749-G3/4-A Verschlussschraube Perbunan-Dichtung
Verschlussschrauben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 749-G3/4-A
Rubix:216847
Hersteller:GN 749-G3/4-A
EAN:4045525370159




Produktdetails : GN749-G3/4-A Verschlussschraube Perbunan-Dichtung
Die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908, abweichend von der DIN-Ausführung haben sie jedoch eine elastische Dichtung (Gummi). Diese ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist der Dichtring nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Die Angaben über den zulässigen Betriebsdruck sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender geprüft werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 29,2 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Werkstoff
Gewindedurchmesser
29,2 mm
