K0451.33020 Verschlussstopfen, Form:C, Kunststoff
Einpress-Stopfen Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0451.33020
Rubix:336538
EAN:4059245191819



Dokumente
Produktdetails : K0451.33020 Verschlussstopfen, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Einpress-Stopfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage