Verschlussschraube /-stopfen für Füllstandsanzeiger / Verschlusselement Kipp K1129.201615, Werkstoff: Edelstahl
VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, FORM:A, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1129.201615
Rubix:3725908
Hersteller:K1129.201615
EAN:4059245264971
Dokumente
Produktdetails : K1129.201615 Verschlussschraube, DIN906, ohne Entlüftung
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

