Verschlussschraube /-stopfen für Füllstandsanzeiger / Verschlusselement Kipp K1129.201815, Werkstoff: Edelstahl
VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, FORM:A, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1129.201815
Rubix:3725943
Hersteller:K1129.201815
EAN:4059245264988
Dokumente
Produktdetails : K1129.201815 Verschlussschraube, DIN906, ohne Entlüftung
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

