MS290SKMB2 Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 2, SW 36, MS
Verschlusschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS290SKMB2
Rubix:3164450
Hersteller:136103
EAN:4047322502283


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MS290SKMB2 Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 2, SW 36, MS
Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 2, SW 36, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n |
| Anschluss 1 | g 2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | außensechskant u. bund |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage