92-481-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe VersaTouch
VersaTouch®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:92-481 7.5-8
Rubix:3260801
Hersteller:92481080
EAN:0076490479121

Dokumente
Produktdetails : 92-481-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe VersaTouch
Das Modell VersaTouch® 92-481 von Ansell ist ein Einmalhandschuh, der speziell für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung entwickelt wurde. Die Ausführung aus Nitril in Kombination mit einer verlängerten Stulpe bietet einen erweiterten Schutz, ohne die Fingerbeweglichkeit einzuschränken.
Eigenschaften:
Dieser Einweghandschuh bietet dank der verlängerten Stulpe einen erweiterten Schutz für Handgelenk und Unterarm. Das Nitrilmaterial sorgt für eine hohe Flexibilität und reduziert das Risiko von Rissen bei wiederholten Handhabungen. Zudem ist der Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Die texturierte Oberfläche im Fingerbereich verbessert den Griff bei feuchten Materialien. Die Verpackung in Polybags trägt dazu bei, das Kontaminationsrisiko in feuchten Umgebungen zu reduzieren. Das latexfreie Material minimiert das Risiko von Reaktionen auf Naturlatex und die antistatische Ausführung ermöglicht den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Blau
• Handschuhlänge: 300 mm
• Stulpenlänge: Lang
• Außenoberfläche: Griffige Finger
• Fingerstärke: 0,14 mm
• Handflächenstärke: 0,11 mm
• Frei von Löchern (Inspektionsstufe I): AQL 1,5
• Puderfrei, silikonfrei und latexfrei
• Antistatisch: Ja
• Mehrere Größen verfügbar
Normen:
• CE Kategorie III: Bestätigt die Eignung für hohe Risiken gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest
• EN ISO 374-1:2016 J K P T: Gibt die Leistungsfähigkeit des Handschuhs gegenüber verschiedenen Chemikalien an (n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5:2016: Beinhaltet den Schutz gegen Mikroorganismen
• ISO 9001: Zertifiziert das Qualitätsmanagementsystem von Ansell
• Verordnung (EG) 1935/2004 und Verordnung (EG) 2023/2006: Regeln die guten Herstellungspraxen für Materialien mit Lebensmittelkontakt
• Verordnung vom 5. August: Präzisiert die nationalen Bestimmungen für Materialien mit Lebensmittelkontakt
• FDA21 CFR 177-2600-EU: Gewährleistet die Konformität des Handschuhs für den Lebensmittelkontakt
Eigenschaften:
Dieser Einweghandschuh bietet dank der verlängerten Stulpe einen erweiterten Schutz für Handgelenk und Unterarm. Das Nitrilmaterial sorgt für eine hohe Flexibilität und reduziert das Risiko von Rissen bei wiederholten Handhabungen. Zudem ist der Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Die texturierte Oberfläche im Fingerbereich verbessert den Griff bei feuchten Materialien. Die Verpackung in Polybags trägt dazu bei, das Kontaminationsrisiko in feuchten Umgebungen zu reduzieren. Das latexfreie Material minimiert das Risiko von Reaktionen auf Naturlatex und die antistatische Ausführung ermöglicht den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Blau
• Handschuhlänge: 300 mm
• Stulpenlänge: Lang
• Außenoberfläche: Griffige Finger
• Fingerstärke: 0,14 mm
• Handflächenstärke: 0,11 mm
• Frei von Löchern (Inspektionsstufe I): AQL 1,5
• Puderfrei, silikonfrei und latexfrei
• Antistatisch: Ja
• Mehrere Größen verfügbar
Normen:
• CE Kategorie III: Bestätigt die Eignung für hohe Risiken gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest
• EN ISO 374-1:2016 J K P T: Gibt die Leistungsfähigkeit des Handschuhs gegenüber verschiedenen Chemikalien an (n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5:2016: Beinhaltet den Schutz gegen Mikroorganismen
• ISO 9001: Zertifiziert das Qualitätsmanagementsystem von Ansell
• Verordnung (EG) 1935/2004 und Verordnung (EG) 2023/2006: Regeln die guten Herstellungspraxen für Materialien mit Lebensmittelkontakt
• Verordnung vom 5. August: Präzisiert die nationalen Bestimmungen für Materialien mit Lebensmittelkontakt
• FDA21 CFR 177-2600-EU: Gewährleistet die Konformität des Handschuhs für den Lebensmittelkontakt
Stärken
• Reduzierung des Kontaminationsrisikos durch Verpackung in Polybags
• Verringerung von Rissen bei wiederholten Handhabungen dank texturierter Finger
• Verlängerter Schutz für Handgelenk und Unterarm durch die lange Stulpe
• Reduziertes Allergierisiko im Zusammenhang mit Naturlatex durch Nitrilzusammensetzung
• Geeignet für elektrostatisch sensible Umgebungen dank antistatischer Eigenschaft
• Verringerung von Rissen bei wiederholten Handhabungen dank texturierter Finger
• Verlängerter Schutz für Handgelenk und Unterarm durch die lange Stulpe
• Reduziertes Allergierisiko im Zusammenhang mit Naturlatex durch Nitrilzusammensetzung
• Geeignet für elektrostatisch sensible Umgebungen dank antistatischer Eigenschaft
Anwendungen
Geeignet für Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln. Ideal für Verarbeitungsanlagen, feuchte Umgebungen oder Bereiche, in denen die Kontrolle von Kreuzkontaminationen entscheidend ist. Berufe in den Bereichen Schneiden, Vorbereitung, Verpackung oder Handhabung von Lebensmitteln können diesen Handschuh in ihre Arbeitsabläufe integrieren. Die leichte und antistatische Ausführung eignet sich ebenfalls für Bereiche, in denen die Kontrolle von Partikeln oder elektrostatischen Entladungen erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Länge | 300 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe pro spender; 10 spender pro karton |
| Stärke | 0,1 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,67 € exkl. MwSt.
/ Packung
22,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage