95895033 Doppelseitiges Klebeband 9589, Weiß, 50mm x 33m, 0.23mm
3M Doppelseitiges Klebeband 9589
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000048621
Rubix:3479112
Hersteller:7000048621
EAN:00021200232077

Technische Zusammenfassung
| Breite | 50,8 mm |
|---|---|
| Länge | 32,91 m |
| Werkstoff | hdpe, verdichtetes kraftpapier (primärliner), synthetischer kautschukklebstoff 760 (klebstoff) |
Produktdetails : 95895033 Doppelseitiges Klebeband 9589, Weiß, 50mm x 33m, 0.23mm
3M 9589 Doppelseitiges Klebeband ist ein 229 µm Polyethylen-Klebeband mit hoher Dichte und einem Gummikleber 760 auf einem 76 µm verdichteten Kraftpapierschutz.
Stärken
Doppelseitiges Klebeband aus synthetischem Kautschuk 229 µm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 604,788 g |
|---|---|
| Breite | 50,8 mm |
| Länge | 32,91 m |
| Werkstoff | hdpe, verdichtetes kraftpapier (primärliner), synthetischer kautschukklebstoff 760 (klebstoff) |
| Stärke | 0,228 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
981,36 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
1.167,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage