04280-00045-00 Tesapack PP - 50mm x 66m - farblos
Verpackungsklebeband 4280
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:04280-00045-00
Rubix:890352
EAN:4005800163166

Produktdetails : 04280-00045-00 Tesapack PP - 50mm x 66m - farblos
Tesapack PP - 50mm x 66m - farblos
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6216,49 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 66 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | pp/synthetischer kautschuk |
| Zolltarifcode | 39191015 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
