Sicherheitsschuhe Unisex GISS 891751, EU Schuhgröße: 40 | Farbe: Grau | Schafthöhe: Niedrig

VERACRUZ 4 S1P SRC Schuh

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS:891751
Rubix:3291050
Hersteller:891751
EAN:3660338443794
891751 GR. 40 S1P Sicherheitsschuh VERACRUZ 4 SRC
brand logo
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 891751 GR. 40 S1P Sicherheitsschuh VERACRUZ 4 SRC


Die Sicherheitsschuhe Veracruz 4 S1P SRC der Marke GISS wurden entwickelt, um einen optimalen Fußschutz mit hohem Tragekomfort zu verbinden – insbesondere durch ihre hohe Atmungsaktivität, die für ein angenehmes Klima auch bei längerer Nutzung sorgt.

Eigenschaften:
Die Sicherheitsschuhe Veracruz 4 kombinieren hochwertige Materialien mit einer durchdachten Konstruktion für ganztägigen Komfort. Das Obermaterial aus grauem, perforiertem Veloursleder unterstützt eine optimale Belüftung, während das atmungsaktive Textilfutter mit offener Zellstruktur (Air-Tunnel) die Wärmeentwicklung reduziert. Die anatomische, herausnehmbare und schweißhemmende Einlegesohle wirkt zusammen mit der rutschfesten, flexiblen und abriebfesten PU-Doppelsohle. Die perforierte Composite-Schutzkappe mit atmungsaktiver Membran bietet zusätzlichen Schutz, ohne die Luftzirkulation einzuschränken.

Spezifikationen:
• Größen: in zahlreichen Ausführungen erhältlich
• Obermaterial: graues Veloursleder, perforiert
• Futter: atmungsaktives Gewebe mit Lufttunnelstruktur
• Einlegesohle: anatomisch, herausnehmbar, schweißhemmend
• Laufsohle: PU/PU-Doppelsohle (Polyurethan), rutschfest SRC
• Schutzkappe: perforiertes Composite mit atmungsaktiver Membran
• Verschluss: Schnürung mit verstärkten Ösen
• Schnürsenkel: Polyamid
• Lasche: verstärkt
• Gewicht: 581 g pro Schuh (Größe 42)
• Geprüfte Rutschfestigkeit auf Stahl- und Keramikböden, mit Seifen- oder Ölfilm

Normen:
Die niedrigen Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und sind CE-zertifiziert. Zusätzlich entsprechen sie der Norm EN ISO 20345, Kategorie S1P SRC.

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix und seit über 25 Jahren auf persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit spezialisiert. Ursprünglich in Frankreich eingeführt, ist die Marke heute europaweit etabliert und beliefert rund 40.000 professionelle Anwender. Grundlage des Erfolges sind die Verwendung hochwertiger Materialien, präzise Fertigungsstandards und ein tiefes Verständnis für die Anforderungen in der Praxis.

Stärken

• Hervorragende Atmungsaktivität durch Kombination von Air-Tunnel-Futter, perforierter Schutzkappe und schweißhemmender Einlegesohle
• 100 % metallfrei – ideal für Arbeitsbereiche mit Metalldetektoren
• Leichte Materialien für geringere Ermüdung am Ende des Arbeitstages

Anwendungen

Die Sicherheitsschuhe eignen sich ideal für Fachkräfte in Logistik, Wartung, leichter Fertigung und Lagerhaltung sowie für Arbeiten auf Innenbaustellen, bei denen Rutschgefahr und Schweißbildung ein Risiko darstellen. Dank der atmungsaktiven Konstruktion sind sie besonders empfehlenswert für schlecht belüftete Arbeitsumgebungen oder den Einsatz in warmen Jahreszeiten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbegrau
Hauptmaterialwildleder
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories1p
Rutschfestigkeitja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,00 exkl. MwSt.
/ Paar
34,51 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

40
Wählen Sie Varianten (12)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an