AV3000-F03-5YOB-A Softstartventil

Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AV3000-F03-5YOB-A
Rubix:3076413
Hersteller:AV3000-F03-5YOB-A
AV3000-F03-5YOB-A Softstartventil

Technische Zusammenfassung

Anschluss 13/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AV3000-F03-5YOB-A Softstartventil


Pilotgesteuertes Sanftanlaufventil
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.

Stärken

Elektrischer Anschluss: Tülle, DIN-Stecker Typ D, DIN-Stecker Typ Y

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 13/8
Werkstoffaluminium-druckguß
Größe Körper30 mm
151,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen