MS6-DL-1/2 Druckaufbauventil

MS6-DL Softstartventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-DL-1/2
Rubix:441696
Hersteller:529817
EAN:4052568005214
MS6-DL-1/2 Druckaufbauventil

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-DL-1/2 Druckaufbauventil


Softstartventil MS6-DL-1/2 Pneumatisch, für einen stufenweisen Druckaufbau, Durchflussrichtung: von links nach rechts. Abluftfunktion=drosselbar, Antriebsart=pneumatisch, Montageposition=Alle, Handnotbetätigung=keine, Konstruktionsaufbau=Kolbensitz
Druckaufbauventil MS6-DL-1/2 pneumatisch, für langsamen Druckaufbau, Durchflussrichtung von links nach rechts. Abluftfunktion=drosselbar, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=keine, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x80x100 mm
Bruttogewicht663,5 g
Anschluss 11/2
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84818079
94,20 exkl. MwSt.
/ Stück
112,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen