EAV2000-F02-5DZ-Q Softstartventil

Sanftanlaufventil Serie AV5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EAV2000-F02-5DZ-Q
Rubix:2202085
Hersteller:EAV2000-F02-5DZ-Q
EAN:3618036125160
EAV2000-F02-5DZ-Q Softstartventil

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EAV2000-F02-5DZ-Q Softstartventil


Die Serie AV ist ein Sanftanlaufventil für die Luftzufuhr mit niedriger Geschwindigkeit, um den Anfangsdruck in einem Luftsystem allmählich zu erhöhen und durch Abstellen der Luftzufuhr für einen schnellen Auslass.
EAV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, Europa

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x94x40 mm
Bruttogewicht270 g
Anschluss 11/4
Größe Körper20 mm
HerkunftslandJP
151,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen