EAV4000-F04-5YO-Q Softstartventil
Sanftanlaufventil Serie AV5000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EAV4000-F04-5YO-Q
Rubix:2160342
Hersteller:EAV4000-F04-5YO-Q
EAN:3618036124859

Dokumente
Produktdetails : EAV4000-F04-5YO-Q Softstartventil
Die Serie AV ist ein Sanftanlaufventil für die Luftzufuhr mit niedriger Geschwindigkeit, um den Anfangsdruck in einem Luftsystem allmählich zu erhöhen und durch Abstellen der Luftzufuhr für einen schnellen Auslass.
EAV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, Europa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Größe Körper | 40 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen