AV4000-F04-5YOB-A Softstartventil

Sanftanlaufventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AV4000-F04-5YOB-A
Rubix:3076437
Hersteller:01562665
AV4000-F04-5YOB-A Softstartventil
Technische Zusammenfassung
Anschluss 11/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AV4000-F04-5YOB-A Softstartventil


Pilotgesteuertes Sanftanlaufventil
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/2
Werkstoffaluminium-druckguß
Größe Körper40 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,71 exkl. MwSt.
/ Stück
192,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen