Referenzen
SMC:AV4000-F04-5YZB-A
Rubix:3076441
Hersteller:AV4000-F04-5YZB-A

Produktdetails : AV4000-F04-5YZB-A Softstartventil
Pilotgesteuertes Sanftanlaufventil
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Größe Körper | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen