9325400001 Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm

VDI-Trennhalter rechts AR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32730001, 9325400001
Rubix:2153178
Hersteller:4317784732758
EAN:4317784732758
9325400001 VDI Abstechhalter rechts AR 30x 26mm FOR

Produktdetails : 9325400001 Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm


Trennhalter VDI, Form AR, rechts

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Einsatzhärtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und verstellbaren Kugel-Schlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlschmierstoffabfuhr.

Andere Modelle auf Anfrage.

Merkmale: mit Spannstange.

Anwendung: zur Aufnahme von Abstechmessern.
Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm FORTIS
VDI-Abstechhalter, Form AR Rechts Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Klemmleiste. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.

Technische Informationen


Attribute
446,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage