9325500001 Abstechhalter VDI links AL 30x26mm

Abstechhalter VDI links AL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32810001, 9325500001
Rubix:2153174
Hersteller:4317784732710
EAN:4317784732710
9325500001 VDI Abstechhalter links AL 30x 26mm FORT

Produktdetails : 9325500001 Abstechhalter VDI links AL 30x26mm


Abstechhalter VDI, Form AL links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und einstellbaren kugelförmigen Schlitzdüsen.
Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlschmierstoffabführung.

Andere Modelle auf Anfrage.

Eigenschaften: mit Spannpratze.

Anwendung: zur Aufnahme von Abstechmessern.
Abstechhalter VDI links AL 30x26mm FORTIS
VDI-Abstechhalter, Form AL Links Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Klemmleiste. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.

Technische Informationen


Attribute
446,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std