9325500007 Abstechhalter VDI links AL 40x32mm

VDI-Abstechhalter links AL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32810007, 9325500007
Rubix:2153172
Hersteller:4317784732697
EAN:4317784732697
9325500007 VDI Abstechhalter links AL 40x 32mm FORT

Produktdetails : 9325500007 Abstechhalter VDI links AL 40x32mm


VDI-Abstechhalter, Form AL links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und einstellbaren kugelförmigen Schlitzdüsen.
Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlschmierstoffabfuhr.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Eigenschaften: mit Spannstange.

Anwendung: zur Aufnahme von Abstechmessern.
Abstechhalter VDI links AL 40x32mm FORTIS
VDI-Abstechhalter, Form AL Links Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Klemmleiste. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.

Technische Informationen


Attribute
468,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std