9325400007 Abstechhalter VDI rechts AR 40x32mm

Abstechhalter VDI rechts AR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32730007, 9325400007
Rubix:2153176
Hersteller:4317784732734
EAN:4317784732734
9325400007 VDI Abstechhalter rechts AR 40x 32mm FOR

Produktdetails : 9325400007 Abstechhalter VDI rechts AR 40x32mm


Abstechhalter VDI, Form AR rechts

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und einstellbaren kugelförmigen Schlitzdüsen.
Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung für Kühlschmierstoffabführung.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Merkmale: mit Spannstange.

Anwendung: zur Aufnahme von Abstechmessern.
Abstechhalter VDI rechts AR 40x32mm FORTIS
VDI-Abstechhalter, Form AR Rechts Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Klemmleiste. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.

Technische Informationen


Attribute
468,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std