3110031055 Iso - Container Ic 1400 Mont., mit Isol.Fussboden
Behälter SÄBU Morsbach
Siehe technische InformationenReferenzen
SÄBU Morsbach:F2221410101
Rubix:2923094
Produktdetails : 3110031055 Iso - Container Ic 1400 Mont., mit Isol.Fussboden
Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut • Ausgleich von Temperaturschwankungen • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft • Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Kostengünstige Lagerung • Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten • Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum Lieferumfang Elektropaket: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.243,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.620,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



