9325500004 Abstechhalter VDI links AL 40x26mm

Abstechhalter VDI links AL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32810004, 9325500004
Rubix:2153173
Hersteller:4317784732703
EAN:4317784732703
9325500004 VDI Abstechhalter links AL 40x 26mm FORT

Produktdetails : 9325500004 Abstechhalter VDI links AL 40x26mm


Abstechhalter VDI, Form AL links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugel-Slot-Düsen.
Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelabfuhr.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Merkmale: mit Spannstange.

Anwendung: zur Aufnahme von Abstechklingen.
Abstechhalter VDI links AL 40x26mm FORTIS
VDI-Abstechhalter, Form AL Links Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Klemmleiste. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.

Technische Informationen


Attribute
468,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std