17X1016EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:17 10167700_EL
Rubix:180375
Hersteller:1518107




Dokumente
Produktdetails : 17X1016EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x73x73 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 199 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b40 |
| Innenlänge | 1016 mm |
| Außenlänge | 1085 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1056 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
