17X3000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:17 30007700_EL
Rubix:180556
Hersteller:1561014




Dokumente
Produktdetails : 17X3000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x217x217 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 588 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b118 |
| Innenlänge | 3000 mm |
| Außenlänge | 3069 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3040 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
