Referenzen
Festo:VAS-75-1/4-SI-B
Rubix:1826576
Hersteller:1382165
EAN:4052568105655

Produktdetails : VAS-75-1/4-SI-B Vakuumsauger
Vakuumsauger VAS-75-1/4-SI-B Höhenausgleich Sauger=3,5 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=75 mm, Sauger-Volumen=18,3 cm3, Anschlusslage=oben
Vakuumsauger
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x75x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60,92 g |
| Werkstoff | silikon |
| Durchmesser | 75 mm |
| Form | rund |
| Typ | vas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen