Referenzen
GISS:899188
Rubix:3865865
EAN:3660338528248






Dokumente
Produktdetails : 899188 VARUNA GR. 42 S1PL SR FO ESD
Die VARUNA Sicherheitsschuhe von GISS kombinieren ein metallfreies Design mit einer atmungsaktiven und ultraleichten Konstruktion. Die dämpfende Innensohle und das High-Dry-Futter sind speziell für hohen Gehkomfort im anspruchsvollen Arbeitsalltag konzipiert.
Eigenschaften:
Diese niedrigen Sicherheitsschuhe verfügen über ein TPU-verstärktes Mesh-Obermaterial sowie zusätzliche Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen. Das High-Dry-Futter bietet eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell und ist zugleich besonders abriebfest. Die PU-Schaum-Innensohle ist mit einem Dämpfungssystem ausgestattet, das beim Gehen Energie zurückführt. Die Verbindung von Sohle und Schaft erfolgt durch ein direktes Injektionsverfahren. Die komplett metallfreie Ausführung umfasst eine Zehenschutzkappe aus Glasfaser. Zudem sind die Schuhe ESD-zertifiziert und somit für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen geeignet.
Spezifikationen:
• Referenz: VARUNA
• Sicherheitsklasse: S1PL SR FO
• Größen: EU 36 bis 48
• Gewicht: 575 g (Größe 42)
• Sohle: PU (Polyurethan) Zweischichtsystem und Nitrilgummi
• Obermaterial: TPU-verstärktes Mesh
• Futter: High-Dry
• Zehenschutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: metallfreies Textil (Typ PL)
• Innensohle: spezielle PU-Schaumsohle mit Dämpfungssystem
• Elektrischer Widerstand: ESD, ableitfähig gegen statische Aufladung
• Sohlen-/Schaftverbindung: direkt angespritzt
• Verpackung: recycelte Materialien, wasserbasierte Druckfarben, recycelbare LDPE-Aufkleber
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 – CE-Zertifizierung: PSA-konform
• EN ISO 20345:2022: Referenznorm für Sicherheitsschuhe mit Anforderungen an Konstruktion und Schutz. Die Klassifizierung S1PL SR FO umfasst Zehenschutz, Durchtritthemmung gegen breite spitze Gegenstände, Rutschhemmung sowie Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Öle
• EN IEC 61340-4-3:2018: Norm für ESD-Eigenschaften zur Reduzierung elektrostatischer Aufladung. Der VARUNA Sicherheitsschuh ist als elektrostatisch ableitfähig klassifiziert (elektrischer Widerstand zwischen 0,1 MΩ und 100 MΩ)
Eigenschaften:
Diese niedrigen Sicherheitsschuhe verfügen über ein TPU-verstärktes Mesh-Obermaterial sowie zusätzliche Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen. Das High-Dry-Futter bietet eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell und ist zugleich besonders abriebfest. Die PU-Schaum-Innensohle ist mit einem Dämpfungssystem ausgestattet, das beim Gehen Energie zurückführt. Die Verbindung von Sohle und Schaft erfolgt durch ein direktes Injektionsverfahren. Die komplett metallfreie Ausführung umfasst eine Zehenschutzkappe aus Glasfaser. Zudem sind die Schuhe ESD-zertifiziert und somit für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen geeignet.
Spezifikationen:
• Referenz: VARUNA
• Sicherheitsklasse: S1PL SR FO
• Größen: EU 36 bis 48
• Gewicht: 575 g (Größe 42)
• Sohle: PU (Polyurethan) Zweischichtsystem und Nitrilgummi
• Obermaterial: TPU-verstärktes Mesh
• Futter: High-Dry
• Zehenschutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: metallfreies Textil (Typ PL)
• Innensohle: spezielle PU-Schaumsohle mit Dämpfungssystem
• Elektrischer Widerstand: ESD, ableitfähig gegen statische Aufladung
• Sohlen-/Schaftverbindung: direkt angespritzt
• Verpackung: recycelte Materialien, wasserbasierte Druckfarben, recycelbare LDPE-Aufkleber
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 – CE-Zertifizierung: PSA-konform
• EN ISO 20345:2022: Referenznorm für Sicherheitsschuhe mit Anforderungen an Konstruktion und Schutz. Die Klassifizierung S1PL SR FO umfasst Zehenschutz, Durchtritthemmung gegen breite spitze Gegenstände, Rutschhemmung sowie Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Öle
• EN IEC 61340-4-3:2018: Norm für ESD-Eigenschaften zur Reduzierung elektrostatischer Aufladung. Der VARUNA Sicherheitsschuh ist als elektrostatisch ableitfähig klassifiziert (elektrischer Widerstand zwischen 0,1 MΩ und 100 MΩ)
Stärken
• Vollständig metallfreie Konstruktion – ideal für Bereiche mit Metalldetektoren
• Reduziert Ermüdung durch energieabsorbierende, komfortable Innensohle
• Hält die Füße trocken dank High-Dry-Futter mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Trocknung
• Sichere Standstabilität durch PU-Zweidichtesohle in Kombination mit Nitrilgummi
• Reduziert Ermüdung durch energieabsorbierende, komfortable Innensohle
• Hält die Füße trocken dank High-Dry-Futter mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Trocknung
• Sichere Standstabilität durch PU-Zweidichtesohle in Kombination mit Nitrilgummi
Anwendungen
Die GISS VARUNA Sicherheitsschuhe sind für den Einsatz in trockenen Arbeitsumgebungen konzipiert, in denen sowohl Schutz als auch hoher Tragekomfort bei viel Bewegung erforderlich sind. Sie eignen sich besonders für Tätigkeiten mit häufigem Gehen sowie Anforderungen an Rutschfestigkeit und ESD-Schutz, insbesondere in folgenden Branchen:
• Transport und Logistik
• Lager und Handling
• Baugewerbe
• Automobilindustrie
• Fertigung und Produktion
• Transport und Logistik
• Lager und Handling
• Baugewerbe
• Automobilindustrie
• Fertigung und Produktion
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1pl sr fo |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,00 € exkl. MwSt.
/ Paar
54,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std