ZHP63BMNB-10C6S Vakuumerzeuger

Vakuum-Pad

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ZHP63BMNB-10C6S
Rubix:3064048
Hersteller:01351543
EAN:3618036488104
ZHP63BMNB-10C6S Vakuumerzeuger

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr
Durchmesser63 mm
Formblasebalg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZHP63BMNB-10C6S Vakuumerzeuger


Integration von Ejektor und Sauggreifer in einer einzigen kompakten Einheit.Verriegelungsstruktur, die ein einfaches Auswechseln des Sauggreifers mit nur einem Tastendruck ermöglicht.Effizienterer zweistufiger Ejektor mit verbesserter Effizienz bei der Vakuumerzeugung: der Saugdurchsatz wurde um 50 % erhöht und der Luftverbrauch um 30 % reduziert.Schalldämpfer mit Durchgangsbohrung im Auslöser, der direkt in die Atmosphäre entlüftet - dadurch wird der Lärm reduziert und die Verstopfung minimiert.3 Anschlüsse im angepassten Sauggreifer, die eine Vielzahl von Anschlüssen und eine Verkettung von Leitungen ermöglichen.

Stärken

Pad-Größen: Ø 63 - Ø 80 mmFormen: Faltenbalgtyp mit Nut, Flachtyp mit NutMaterialien: NBR, Silikonkautschuk, Urethangummi, FKM

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnbr
Durchmesser63 mm
Formblasebalg
Typvakuum-pad
161,05 exkl. MwSt.
/ Stück
191,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen