Referenzen
Festo:VACF-B-C1-3W
Rubix:1826373
Hersteller:8030817
EAN:4052568280987

Produktdetails : VACF-B-C1-3W Magnetspule
Magnetspule VACF-B-C1-3W Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz. Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 5,8 VA, Halteleistung 4,6 VA, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetspule ohne ex-schutz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85059020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen