MSFG-24-EX Magnetspulen für Ventil

MSFW Solenoidspule mit Explosionsschutz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MSFG-24-EX
Rubix:432975
Hersteller:536931
EAN:4052568049102
MSFG-24-EX Magnetspulen für Ventil

Technische Zusammenfassung

Typf magnetspule msfg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSFG-24-EX Magnetspulen für Ventil


Magnetspule MSFG-24-EX Gemäß Explosionsschutzrichtlinie 94/9 / EC-ATEX, Kategorie 3. Mit gewellter Mutter und Federscheibe. Montageposition=beliebig, Schaltstellungsanzeige=Nein, min. Ansprechzeit=10 ms, Einschaltdauer=100 %, Kenndaten der Wicklung=24VDC: 4,5
Magnetspule MSFG-24-EX II2GD nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 3. Mit Rändelmutter und Federscheibe. Einbaulage=beliebig, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Spulenkennwerte=24 V DC: 4,5 W, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x50x20 mm
Bruttogewicht84,4 g
Typf magnetspule msfg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
25,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std