VABB-L1-14 Abdeckplatte

Blindplatte VABB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABB-L1-14
Rubix:653798
Hersteller:569989
EAN:4052568058029
VABB-L1-14 Abdeckplatte

Technische Zusammenfassung

Typabdeckplatte für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABB-L1-14 Abdeckplatte


Blindplatte VABB-L1-14 Gitterabmessungen=16, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* c CSA us (OL), * c UL us – Anerkannt (OL)), Produktgewicht=50 g
Abdeckplatte VABB-L1-14 Rastermaß=16 mm, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Produktgewicht=50 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x20x10 mm
Bruttogewicht27,4 g
Typabdeckplatte für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
7,27 exkl. MwSt.
/ Stück
8,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen