Referenzen
Festo:MSSD-EB-M12
Rubix:432985
Hersteller:539712
EAN:4052568050061

Produktdetails : MSSD-EB-M12 Steckdose
Steckdose MSSD-EB-M12 Für Magnetspulen und -ventile, Anordnung der Einlässe gem. DIN EN 175 301, Typ C. Zulässiger Kabeldurchmesser=4-6 mm, Montageposition=Beliebig, Anschlussfrequenz=50, Schutzklasse=(* IP65, * bis IEC 60529), Umgebungstemperatur =-40 – 125 °C
Steckdose MSSD-EB-M12 für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301, Bauform C. Zulässiger Kabeldurchmesser=4 - 6 mm, Einbaulage=beliebig, Anschlusshäufigkeit=50, Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-40 - 125 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x20x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12,4 g |
| Typ | steckverbinder mssd |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85366990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen