Referenzen
Festo:VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1
Rubix:1825678
Hersteller:1302090
EAN:4052568229542

Produktdetails : VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1 Adapterplatte
Adapterplatte VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1 Baubreite=60 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl Ventilspulen=26, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Nennbetriebsspannung DC=24 V
Technische Informationen
Attribute
| Typ | adapterplatte für vsva iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen