Referenzen
Dichtomatik:67035010
Rubix:173565
Hersteller:67035010

Produktdetails : V 950 A NBR 60 V-Ring
Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Stärken
Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 950 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | va |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage