V 250 A FKM 70 V-Ring

V-Ring (V) 250 A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67036654
Rubix:37386
Hersteller:67036654
V 250 A FKM 70 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser225 mm
Max. Durchmesser255 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 250 A FKM 70 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht197 g
Min. Durchmesser225 mm
Max. Durchmesser255 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
86,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,15 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
86,68 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
72,81 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
64,84 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
58,94 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
54,84 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
50,68 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
46,64 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
45,54 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
44,73 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std