V 45 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 45 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67044692
Rubix:110796
Hersteller:67044692
V 45 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser43 mm
Max. Durchmesser48 mm
Werkstofffepm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 45 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Min. Durchmesser43 mm
Max. Durchmesser48 mm
Werkstofffepm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,22 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,55 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,16 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,87 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,67 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,47 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,27 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,22 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,18 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std