Kälteschutzhandschuh Uvex 6094210, Größe: 10 | Hauptmaterial: Baumwolle | Kälteschutz (EN 511): 12X
Uvex unilite thermo HD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6094210
Rubix:2707028
Hersteller:6094210
EAN:4048612042250

Produktdetails : UVEX UNILITE THERMO HD, 10 PP515200010, Winterhandschuhe
Diese Uvex unilite thermo HD Kälteschutzhandschuhe wurden entwickelt, um maximalen Schutz vor extremer Kälte zu bieten und gleichzeitig den Komfort des Trägers zu gewährleisten.
Eigenschaften
Dank der doppelten Beschichtung und der hochwertigen Wärmeisolierung können diese Handschuhe die Hände auch in den kältesten Umgebungen warm halten. Hergestellt aus Nylon und mit Acryl gefüttert, sind diese Handschuhe sowohl langlebig als auch komfortabel, was dem Träger eine längere Nutzung ohne Reizungen oder Unbehagen garantiert. Die Handschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten somit eine perfekte Passform für jede Hand.
Spezifikationen
Diese Uvex unilite thermo HD Handschuhe haben eine vollständig mit PVC beschichtete Handfläche und einen vollständig mit PVC beschichteten Handrücken, was zusätzlichen Schutz vor Schnitten und Abschürfungen bietet. Mit ihren Eigenschaften bieten diese Handschuhe umfassenden Schutz und sind gleichzeitig angenehm zu tragen. Sie wurden speziell dafür entwickelt, bei niedrigen Temperaturen flexibel zu bleiben.
Normen
Diese Kälteschutzhandschuhe erfüllen die strengsten Industrienormen, einschließlich EN 388 (3231) für Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Durchstichfestigkeit und EN 511 (12X) für Kälteresistenz. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet, dass diese Handschuhe auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässigen und effektiven Schutz bieten.
Informationen zur Marke
Uvex ist eine Marke, die für ihre hochwertigen Produkte bekannt ist, die optimalen Schutz bieten. Diese Handschuhe wurden mit den neuesten Technologien und Innovationen auf den neuesten Stand gebracht. Uvex ist ständig bestrebt, zuverlässige, langlebige und komfortable Produkte zu produzieren.
Eigenschaften
Dank der doppelten Beschichtung und der hochwertigen Wärmeisolierung können diese Handschuhe die Hände auch in den kältesten Umgebungen warm halten. Hergestellt aus Nylon und mit Acryl gefüttert, sind diese Handschuhe sowohl langlebig als auch komfortabel, was dem Träger eine längere Nutzung ohne Reizungen oder Unbehagen garantiert. Die Handschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten somit eine perfekte Passform für jede Hand.
Spezifikationen
Diese Uvex unilite thermo HD Handschuhe haben eine vollständig mit PVC beschichtete Handfläche und einen vollständig mit PVC beschichteten Handrücken, was zusätzlichen Schutz vor Schnitten und Abschürfungen bietet. Mit ihren Eigenschaften bieten diese Handschuhe umfassenden Schutz und sind gleichzeitig angenehm zu tragen. Sie wurden speziell dafür entwickelt, bei niedrigen Temperaturen flexibel zu bleiben.
Normen
Diese Kälteschutzhandschuhe erfüllen die strengsten Industrienormen, einschließlich EN 388 (3231) für Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Durchstichfestigkeit und EN 511 (12X) für Kälteresistenz. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet, dass diese Handschuhe auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässigen und effektiven Schutz bieten.
Informationen zur Marke
Uvex ist eine Marke, die für ihre hochwertigen Produkte bekannt ist, die optimalen Schutz bieten. Diese Handschuhe wurden mit den neuesten Technologien und Innovationen auf den neuesten Stand gebracht. Uvex ist ständig bestrebt, zuverlässige, langlebige und komfortable Produkte zu produzieren.
Stärken
Dank ihrer speziellen Polymerbeschichtung, die auch bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt, bieten sie eine hervorragende Abriebfestigkeit, sodass Sie auch unter extrem kalten Bedingungen arbeiten können, ohne dass Ihre Hände Schaden nehmen. Darüber hinaus gewährleisten diese Kälteschutzhandschuhe eine erstklassige Wärmeisolierung, wenn Sie direkt mit kalten Gegenständen in Berührung kommen.
Anwendungen
Diese Unilite Thermo HD-Handschuhe werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. bei Bauarbeiten im Freien bei kaltem Wetter, bei der Arbeit in Kühlhäusern, beim Umgang mit Lebensmitteln oder gefrorenen Produkten in der Lebensmittelindustrie und bei vielen anderen Aufgaben, die einen Schutz vor Kälte erfordern. Nach dem Gebrauch sollten sie mit einem weichen Tuch und lauwarmem Wasser gereinigt werden, um sie in gutem Zustand zu halten, und anschließend sollten sie trocknen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 12x |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Packung | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyvinylchlorid (pvc) |
| Werkstoff | baumwolle/acryl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,57 € exkl. MwSt.
/ Paar
10,20 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
