6829 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 48 Sicherheitshalbschuh uvex 1 G2 mit xenova Kunststoffkappe

UVEX SICHERHEITSSCHUH 1 G2 68298 ESDG S1 W11

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:6829848
Rubix:3761955
Hersteller:6829848
EAN:4031101927404
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße48
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6829 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 48 Sicherheitshalbschuh uvex 1 G2 mit xenova Kunststoffkappe


- Sicherheitshalbschuh der Schutzklasse S1 SRC nach EN ISO 20345:2011- erfüllt ESD-Spezifikationen mit einem Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- atmungsaktives Obermaterial aus Microvelour- uvex i-PUREnrj mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften und Energierückgabe- neue uvex xenova® Kunststoffkappe

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße48
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialpolyester
Schutzklasseja
Sicherheitskategories1
100,78 exkl. MwSt.
/ Paar
119,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

48