8514 S1P SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 39 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe
UVEX SICHERHEITSSCHUH 1 85142 NIEDRIG S1P
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8514239
Rubix:3764839
EAN:4031101577692

Produktdetails : 8514 S1P SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 39 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe
Der uvex 1 x-tended support Halbschuh kombiniert eine optimierte technische Konstruktion mit einer durchdachten Architektur, welche Belastungen des Bewegungsapparats gezielt reduziert. Moderne synthetische Materialien und ein atmungsaktives Microvelours-Obermaterial sorgen für einen stabilen Sitz bei Einsätzen im Innenbereich.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitshalbschuh verfügt über ein nahezu nahtfreies Hightech-Microvelours-Obermaterial, das die Atmungsaktivität unterstützt und Druckstellen minimiert. Die mit Polyurethan überzogene Zehenschutzkappe schützt das Obermaterial zuverlässig vor Abrieb, während das elastische Schnellverschluss-Schnürsystem eine präzise Passform gewährleistet. Das 3D-Mesh-Futter fördert die Luftzirkulation und sorgt so für ein angenehmes Fußklima. Eine herausnehmbare Komforteinlage unterstützt das Feuchtigkeitsmanagement und dämpft Stöße sowohl im Fersen- als auch im Vorfußbereich. Dank der vollständig synthetischen Materialien ist der Schuh ideal für Personen mit Chromallergie geeignet und kann über das Programm uvex medicare mit orthopädischen Anpassungen kombiniert werden. Der eingespritzte Support reduziert das Risiko von Umknicken, indem er die mediale und laterale Stabilität verstärkt. Dieser besonders leichte und vielseitige, perforierte Sicherheitsschuh ist zudem mit Sohlen ausgestattet, die frei von Silikon, Weichmachern und weiteren lackstörenden Substanzen sind.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz und Lime
• Laufsohle: Polyurethan, doppelte Dichte (PU2D)
• Innensohle: thermoregulierende Komforteinlage uvex 1
• Zehenschutzkappe: Uvex xenova® Composite
• ESD-Ableitwiderstand: < 35 Megohm
• Durchtrittsicherheit: nichtmetallische Zwischensohle Uvex xenova®
• Obermaterial: Microvelours
• Futter: Distance-Mesh
• Verschlusssystem: elastische Schnürung aus Polyester/Gummi mit Schnellverschluss
• Material der Zehenkappenabdeckung: Polyurethan
Normen:
• EN ISO 20345 + A1: definiert die Anforderungen an Sicherheitsschuhe. Das Modell gehört zur Klasse S1 PL, also ein Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe bis 200 J, antistatischen Eigenschaften und Energieaufnahme im Fersenbereich (S1), ergänzt durch die Kennzeichnung PL, die eine Durchtrittsicherheit gemäß den Anforderungen der Norm bestätigt
• Kennzeichnung FO: bestätigt die Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoffe gemäß der für Sicherheitsschuhe geltenden Norm
• Kennzeichnung SC: steht für die zusätzliche Schutzverstärkung im Zehenbereich des Obermaterials und sorgt für erhöhte Abriebfestigkeit
• Kennzeichnung SR: bestätigt eine erhöhte Rutschhemmung auf nassen oder glatten Böden nach genormten Prüfverfahren
• ESD-Kennzeichnung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1: beschreibt den Schutz vor elektrostatischen Entladungen
• DGUV 112-191 Zertifizierung über uvex medicare+: bestätigt die Kompatibilität mit orthopädischen Anpassungen
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitshalbschuh verfügt über ein nahezu nahtfreies Hightech-Microvelours-Obermaterial, das die Atmungsaktivität unterstützt und Druckstellen minimiert. Die mit Polyurethan überzogene Zehenschutzkappe schützt das Obermaterial zuverlässig vor Abrieb, während das elastische Schnellverschluss-Schnürsystem eine präzise Passform gewährleistet. Das 3D-Mesh-Futter fördert die Luftzirkulation und sorgt so für ein angenehmes Fußklima. Eine herausnehmbare Komforteinlage unterstützt das Feuchtigkeitsmanagement und dämpft Stöße sowohl im Fersen- als auch im Vorfußbereich. Dank der vollständig synthetischen Materialien ist der Schuh ideal für Personen mit Chromallergie geeignet und kann über das Programm uvex medicare mit orthopädischen Anpassungen kombiniert werden. Der eingespritzte Support reduziert das Risiko von Umknicken, indem er die mediale und laterale Stabilität verstärkt. Dieser besonders leichte und vielseitige, perforierte Sicherheitsschuh ist zudem mit Sohlen ausgestattet, die frei von Silikon, Weichmachern und weiteren lackstörenden Substanzen sind.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz und Lime
• Laufsohle: Polyurethan, doppelte Dichte (PU2D)
• Innensohle: thermoregulierende Komforteinlage uvex 1
• Zehenschutzkappe: Uvex xenova® Composite
• ESD-Ableitwiderstand: < 35 Megohm
• Durchtrittsicherheit: nichtmetallische Zwischensohle Uvex xenova®
• Obermaterial: Microvelours
• Futter: Distance-Mesh
• Verschlusssystem: elastische Schnürung aus Polyester/Gummi mit Schnellverschluss
• Material der Zehenkappenabdeckung: Polyurethan
Normen:
• EN ISO 20345 + A1: definiert die Anforderungen an Sicherheitsschuhe. Das Modell gehört zur Klasse S1 PL, also ein Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe bis 200 J, antistatischen Eigenschaften und Energieaufnahme im Fersenbereich (S1), ergänzt durch die Kennzeichnung PL, die eine Durchtrittsicherheit gemäß den Anforderungen der Norm bestätigt
• Kennzeichnung FO: bestätigt die Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoffe gemäß der für Sicherheitsschuhe geltenden Norm
• Kennzeichnung SC: steht für die zusätzliche Schutzverstärkung im Zehenbereich des Obermaterials und sorgt für erhöhte Abriebfestigkeit
• Kennzeichnung SR: bestätigt eine erhöhte Rutschhemmung auf nassen oder glatten Böden nach genormten Prüfverfahren
• ESD-Kennzeichnung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1: beschreibt den Schutz vor elektrostatischen Entladungen
• DGUV 112-191 Zertifizierung über uvex medicare+: bestätigt die Kompatibilität mit orthopädischen Anpassungen
Stärken
• Erhöhte Stabilität durch eingespritzten Seitensupport, der das Umknickrisiko reduziert
• Lang anhaltender Komfort dank atmungsaktivem, nahezu nahtfreiem Microvelours-Obermaterial
• Zuverlässiger Fußschutz durch die Uvex xenova® Composite-Zehenschutzkappe und nichtmetallische Durchtrittsicherheit
• Angenehmes Fußklima durch das 3D-Mesh-Futter, das die Luftzirkulation unterstützt
• Lang anhaltender Komfort dank atmungsaktivem, nahezu nahtfreiem Microvelours-Obermaterial
• Zuverlässiger Fußschutz durch die Uvex xenova® Composite-Zehenschutzkappe und nichtmetallische Durchtrittsicherheit
• Angenehmes Fußklima durch das 3D-Mesh-Futter, das die Luftzirkulation unterstützt
Anwendungen
Dieser Sicherheitsschuh ist für Innenbereiche konzipiert, in denen häufige Laufbewegungen einen guten Halt sowie einen Schutz nach S1 PL erfordern. Er eignet sich ideal für unterschiedliche Einsatzfelder wie Produktionswerkstätten, Montagelinien, Logistikbereiche oder technische Arbeitszonen auf glatten Untergründen. Tätigkeiten mit langem Stehen, häufigem Wechsel zwischen Arbeitsplätzen oder dem Handling leichter Lasten profitieren von der Dämpfung und der hohen Stabilität. Auch Arbeitsumgebungen mit elektrostatischen Risiken oder gelegentlichem Kontakt mit Ölen und Kraftstoffen nutzen die ESD- und FO-Eigenschaften, ohne auf dauerhaften Tragekomfort verzichten zu müssen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
115,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
39
