UVEX-95281-47 Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 47
UVEX-95281-35 Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 35
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9528147
Rubix:2971330
Hersteller:9528147
EAN:4031101677989
Produktdetails : UVEX-95281-47 Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 47
uvex tune-up Komfortfußbett Low 95281 Weite 11- Antistatisches Einlegesohlenkonzeptfür Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort,verbessert die Ergonomie durch optimaleUnterstützung des Fußgewölbes und trägtdazu bei, die Ermüdung der Füße zu reduzieren.- unterstützt das Fußgewölbe in dreiunterschiedlichen Ausführungen: High, Medium, Low- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort- reduziert Ermüdungserscheinungen- vermeidet Druckstellen- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend- antibakteriell- antistatisch- geeignet für ESD-Schuhe- waschbar, Handwäsche 30° C- zertifiziert für uvex Sicherheitsschuhliniennach EN ISO 20345:2011- uvex 1, uvex 2, uvex 1 duo, uvex xenova light- Art.-Nr. 95281- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ Paar
18,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
47

