8710M 36 Einlegesohle für mittelhohe Fußgewölbe

Einlegesohle JALAS 8710M MEDIUM ARCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:8710M-36
Rubix:3520014
Hersteller:8710M-36
EAN:6408487563843
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße36
Farbegrün
Hauptmaterialeva

Dokumente

Produktdetails : 8710M 36 Einlegesohle für mittelhohe Fußgewölbe


Die JALAS® NEUTRALIZER 8710M Einlegesohlen wurden entwickelt, um einen optimalen Halt für mittelhohe Fußgewölbe zu bieten. Sie verbessern den Komfort und die Sicherheit in Jalas-Sicherheitsschuhen, indem sie dank des PORON® XRD®-Materials bis zu 90 % der Aufprallenergie absorbieren. Ihre anatomische Formgebung, antistatische Eigenschaften und die Kompatibilität mit allen Jalas-Sicherheitsschuhen machen sie zur idealen Wahl für Profis, welche höchsten Wert auf Fußkomfort und Schutz legen.

Eigenschaften:
Diese Einlegesohle überzeugt durch ihre doppelte Stoßdämpfungszone im Fersen- und Vorfußbereich, wo die stärksten Belastungen auftreten. Das PORON® XRD®-Material absorbiert Stöße effizient und reduziert das Risiko von Verletzungen durch langanhaltende Belastung oder ungünstige Haltungen. Ihre anatomische Form unterstützt das mittelhohe Fußgewölbe natürlich und sorgt für eine präzise Passform in Arbeitsschuhen. Atmungsaktiv und besonders komfortabel, ist sie zudem antistatisch dank integrierter leitfähiger Fasern. Die perforierte Vorderpartie fördert die Luftzirkulation im Schuh, während eine TPU-Stabilisierungsleiste zusätzliche Stabilität verleiht.

Spezifikationen:
• Typ: Einlegesohlen
• Kollektion: Neutralizer
• Design: Anatomische Form für mittleres Fußgewölbe
• Vorderbereich perforiert
• Ultraleicht
• Kompatibel mit allen JALAS®-Sicherheitsschuhen

Normen:
• ESD-Zertifizierung: Erfüllt die Anforderungen für den Schutz empfindlicher Bauteile vor elektrostatischer Entladung.

Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® Sicherheitsschuhe und -stiefel und setzt sein über 100-jähriges Know-how für Innovation und optimalen Arbeitsschutz ein. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen Unternehmen Ejendals, einem Spezialisten für hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Schwerpunkt auf Handschuhen und Sicherheitsschuhen. Gegründet 1949, verfolgt Ejendals das Ziel, Arbeitsunfälle zu reduzieren, indem sichere, langlebige und komfortable Lösungen entwickelt werden. Aufgrund ihrer hohen Qualität und Leistung sind Jalas®-Produkte weltweit in zahlreichen Industriebranchen etabliert und gelten als Referenz im professionellen Fußschutz.

Stärken

• Effektive Unterstützung des mittelhohen Fußgewölbes für mehr Stabilität
• Stoßdämpfung bis zu 90 % dank PORON® XRD®-Technologie
• Reduzierung von Verletzungsrisiken durch langanhaltende Belastung
• Anatomisches Design für präzisen und bequemen Sitz
• Antistatische Eigenschaften gemäß ESD-Standard
• Leicht und atmungsaktiv
• Kompatibel mit allen JALAS®-Sicherheitsschuhen
• Optimale Wahl mit Unterstützung durch den JALAS FootStopService (FSS)-Scanner

Anwendungen

Die 8710M-Einlegesohle ist ideal für Fachkräfte, die lange Zeit im Stehen arbeiten oder in anspruchsvollen industriellen Umgebungen tätig sind. Sie wird empfohlen für Bereiche wie Logistik, Instandhaltung, Produktion oder überall dort, wo wiederholte Belastungen zu Muskel-Skelett-Erkrankungen führen können. Sie dient als Ersatz für die Originalsohle und steigert den Komfort und Schutz Ihrer Füße den ganzen Arbeitstag über.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße36
Farbegrün
Hauptmaterialeva
38,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
46,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

36