UVEX-95283-45 Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 45

UVEX-95283-35 Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 35

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9528345
Rubix:2971292
Hersteller:9528345
EAN:4031101678948
UVEX-95283-45 Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 45

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße45
Farbeorange

Produktdetails : UVEX-95283-45 Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 45


uvex tune-up Komfortfußbett High 95283 Weite 11- Antistatisches Einlegesohlenkonzeptfür Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort,verbessert die Ergonomie durch optimaleUnterstützung des Fußgewölbes und trägtdazu bei, die Ermüdung der Füße zu reduzieren.- unterstützt das Fußgewölbe in dreiunterschiedlichen Ausführungen: High, Medium, Low- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort- reduziert Ermüdungserscheinungen- vermeidet Druckstellen- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend- antibakteriell- antistatisch- geeignet für ESD-Schuhe- waschbar, Handwäsche 30° C- zertifiziert für uvex Sicherheitsschuhliniennach EN ISO 20345:2011- uvex 1, uvex 2, uvex 1 duo, uvex xenova light- Art.-Nr. 95283- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011- Größe 35 - 52

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Farbeorange
15,90 € exkl. MwSt.
/ Paar
18,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

45