8469 S2 SRC W11 GRAU GR. 43 Sicherheitshalbschuh uvex 1 business mit Stahlkappe

UVEX-84698-11-S2 84698 Halbschuhe S2 Weite 11 Größe 44

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:8469843
Rubix:3764696
Hersteller:8469843
EAN:4031101764900
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8469 S2 SRC W11 GRAU GR. 43 Sicherheitshalbschuh uvex 1 business mit Stahlkappe


uvex 1 business Halbschuh 84698 S2 SRC Weite 11- sicher, stylisch, super bequem die neueuvex 1 business-Linie- moderner Businesslook im trendigen Schnitt- großzügige Passform mit breiter Stahlkappe- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, hydrophobiertesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Atmungsaktives Textilfutter- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Stoßabsorbierende, langlebigeMono-Polyurethan-Laufsohle- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem undzusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Schaftrand undgepolsterte Lasche- Laufsohle frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 39 bis 52,sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelleVeränderungen der Laufsohle wiez.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 84698- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC- Größe 39 - 52

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbegrau
Hauptmaterialsynthetisch
Schutzklasseja
Sicherheitskategories2
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
93,68 exkl. MwSt.
/ Paar
111,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße