Unisex-Sicherheitsstiefel Uvex 8403238, EU Schuhgröße: 38 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Leder
UVEX-8403/2-39 8403/2 Winterstiefel S3 quatro pro Gr.39
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8403238
Rubix:3764451
EAN:4031101473987
Produktdetails : 8403 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 38 Sicherheitsstiefel uvex quatro pro mit Stahlkappe
uvex quatro pro Winter-Reißverschlussstiefel 8403 S3 CI SRC- Robuster, moderner Winter-Reißverschlussstiefel- Extra breite Passform- Robustes, hydrophobiertes Oberleder- Wärmendes Weblammfutter- Innenliegender Reißverschluss fürbequemen Ein- und Ausstieg- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem fürverbesserten Klimakomfort- uvex 3D hydroflex® foam Fußbett füroptimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich- Stahlzwischensohle- Outdoor-Sohle aus Zwei-Dichten-PUR mit Fersenklammer- Besonders grobes und griffiges,selbstreinigendes Profil, 4,5 mm tief,mit Steighilfe im Gelenkbereich- Geschäumte Überkappe zum Schutz des Oberleders- Art.-Nr. 8403.2- Norm EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC- Größe 38 - 50
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 38 |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,30 € exkl. MwSt.
/ Paar
109,84 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
38

