UVEX-6641-7 6641 HPPE/PU-HS Unidur Handschuh Gr. 7

UVEX-6641-8 6641 HPPE/PU-HS Unidur Handschuh Gr. 8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:6021007
Rubix:3032786
Hersteller:6021007
EAN:4048612008676
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX-6641-7 6641 HPPE/PU-HS Unidur Handschuh Gr. 7


uvex unidur 6641- PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine guteFaser-/Beschichtungskombination- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl- hohe Flexibilität- sehr guter TragekomfortEinsatzgebiete:- Automobilindustrie- Instandhaltung- Montage- Metallbearbeitung- VerpackungsarbeitenArtikel-Nr. 60210Ausführung StrickbundNorm EN 388 (4 3 4 3 B)Material HPPE, ElastanBeschichtung Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-BeschichtungEignung für trockene und leicht feuchte BereicheFarbe weiß, grauGrößen 6 bis 11Verpackungseinheit 200 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswert3
Hauptmaterialpara-aramid
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
HerkunftslandKR
85,50 exkl. MwSt.
/ 10 Paar
101,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Größe

Hauptmaterial