6523 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 43 Sicherheitsstiefel uvex 2 MACSOLE m. xeonova Kunststoffkappe

UVEX-65232-35 VIBRAM-Stiefel uvex S3 W11 Gr. 35

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:6523243
Rubix:3024310
EAN:4031101645773
UVEX-65232-43 VIBRAM-Stiefel uvex S3 W11 Gr. 43

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43
Farbeschwarz
Hauptmaterialpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6523 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 43 Sicherheitsstiefel uvex 2 MACSOLE m. xeonova Kunststoffkappe


uvex 2 Vibram Schnürstiefel 6523.2S3 HI HRO SRC Weite 11- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität,keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfortdank uvex climazone Technologie- Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial- Mehr Sicherheit dank reflektierender Elemente- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche- Duo-Layer-Dämpfungssystem aus PU-Zwischensohle und Komfortfußbett mit Vorfuß- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat bei Dauereinsätzen- Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappefür deutlich längere Standzeiten- Optimierte Profilgestaltung im Gelenkfür sicheren Leiterstand- Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden(SRC-Kennzeichnung)- Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von Vibram- Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +300°C- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen undindividuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen,Abrollhilfen sowie weitere Lösungen(DGUV-Regel 112-191)- Art.-Nr. 6523.2- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC- Größe 35 -52

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Farbeschwarz
Hauptmaterialpolyurethan
Schutzklasseja
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
125,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
148,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße