UVEX-60549-10 C300 DRY GR, 10 HANDSCHUH UVEX
UVEX-60549-10 C300 DRY GR, 10 HANDSCHUH UVEX
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6054910
Rubix:3033885
Hersteller:6054910
EAN:4048612021903



Produktdetails : UVEX-60549-10 C300 DRY GR, 10 HANDSCHUH UVEX
uvex C300 dry- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C300 foam und uvex C300 wet)- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten(uvex C300 foam) und nassen (uvex C300 wet) Umgebungen- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex®Technology- hohe Flexibilität- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology- silikonfrei gemäß AbdrucktestEinsatzgebiete:- Automobilindustrie- Montage- Instandhaltung- Metallbearbeitung- Spedition/Logistik- Sortierarbeiten- Glashandling- BlechverarbeitungArtikel-Nr. 60549Ausführung StrickbundNorm EN 388 (X X 4 X C)Material Bambus-Viskose, HPPE, Glas, PolyamidBeschichtung Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-)Grip-BenoppungEignung für trockene EinsatzbereicheFarbe anthrazitGrößen 7 bis 11Verpackungseinheit 100 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,65 € exkl. MwSt.
/ Paar
11,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
